Wkrętak VDE plus/minus (PZ)

Wkrętak VDE plus/minus PZ
WKRETAK PZ2 +/-

Nr art. 06136392

EAN 4045989398522

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak VDE plus/minus (PZ)

Nr art. 06136392
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
Zgodność z normą EN 60900/20012

Korzyści płynące z profilu kombinowanego:


Mniejszy poślizg i gwarancja przenoszenia wyższego momentu obrotowego



Ostrze: Brązowany, izolowany



Łeb: Profil kombinowany, PZ/płaski



Norma: IEC 60900:2012

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Szafki rozdzielcze i puszki rozdzielcze, wyłączniki różnicowoprądowe, listwy połączeniowa i przekaźniki

Rozmiar nasadki

PZ2 + płaska

Długość ostrza (A)

100 mm

Długość uchwytu (B)

106 mm

Szerokość uchwytu (C)

35 mm