Wkrętak do łbów krzyżakowych wpuszczanych PZ
Wkrętak PZ, grot okrągły
WKRETAK ZEBRA PZ1X80
Nr art. 06132331
EAN 4038898275565
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: Ostrze okrągłe, powierzchnia szczotkowana chromowana
- Końcówka: ISO 8764-PZ, Black Point
- Norma: DIN 5262
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | PZ1 |
Długość ostrza (A) | 80 mm |
Długość uchwytu (B) | 96 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 31 mm |