Wkrętak do łbów krzyżakowych wpuszczanych PZ

Wkrętak PZ, grot okrągły
WKRETAK ZEBRA PZ2X100

Nr art. 06132332

EAN 4038898275572

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak do łbów krzyżakowych wpuszczanych PZ

Nr art. 06132332
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
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
  • Ostrze: Ostrze okrągłe, powierzchnia szczotkowana chromowana

  • Końcówka: ISO 8764-PZ, Black Point

  • Norma: DIN 5262
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

PZ2

Długość ostrza (A)

100 mm

Długość uchwytu (B)

106 mm

Szerokość uchwytu (C)

35 mm