Wkrętak do rowków prostych

Wkrętak płaski, grot sześciokątny, adapter klucza
WKRĘTAK PŁASKI 1X5,5X100 MM ZEBRA

Nr art. 0613421055

EAN 4038898271420

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak do rowków prostych

Nr art. 0613421055
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
Ostrze sześciokątne i adapter do klucza
  • Ostrze: Matowe chromowane

  • Końcówka: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj napędu

Rowek

Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej

1 x 5,5 mm

Długość ostrza (A)

100 mm

Długość uchwytu (B)

96 mm

Szerokość uchwytu (C)

31 mm

Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta

5 mm

Wspomaganie klucza masz.

8 mm