Wkrętak do rowków prostych
Wkrętak płaski z grotem sześciokątnym
WKRETAK ZEBRA DO POK.SL 0.8X4.0X90
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: Chrom szczotkowany
- Oprawka: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj napędu | Rowek |
Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej | 0,8 x 4 mm |
Długość ostrza (A) | 90 mm |
Długość uchwytu (B) | 96 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 31 mm |
Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta | 4 mm |