Wkrętak do rowków prostych

Wkrętak płaski, grot sześciokątny, adapter klucza
WKRETAK ZEBRA DO POK.SL 1.2X6.5X125

Nr art. 0613421065

EAN 4038898271437

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak do rowków prostych

Nr art. 0613421065
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
Ostrze sześciokątne i adapter do klucza
  • Ostrze: Matowe chromowane

  • Końcówka: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj napędu

Rowek

Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej

1,2 x 6,5 mm

Długość ostrza (A)

125 mm

Długość uchwytu (B)

106 mm

Szerokość uchwytu (C)

35 mm

Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta

6 mm

Wspomaganie klucza masz.

10 mm