Wkrętak do rowków prostych

Wkrętak płaski z okrągłym grotem krótki
WKRETAK ZEBRA KROTKI SL 1.0X11X25

Nr art. 061325105

EAN 4038898275176

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak do rowków prostych

Nr art. 061325105
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
Model krótki z okrągłym ostrzem
  • Ostrze: Matowe chromowane

  • Końcówka: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

  • Norma: DIN 5265
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj napędu

Rowek

Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej

1 x 5,5 mm

Długość ostrza (A)

25 mm

Długość uchwytu (B)

62 mm

Szerokość uchwytu (C)

31 mm