Wkrętak do rowków prostych
Wkrętak płaski z okrągłym grotem cienki
WKRETAK ZEBRA SL 0.4X2.5X75
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: Matowe chromowane
- Końcówka: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Norma: SMS SS 2830, DIN 5265
Materiały dodatkowe(X)
Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej | 0,4 x 2,5 mm |
Długość ostrza (A) | 75 mm |
Długość uchwytu (B) | 73 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 20 mm |