Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Wkrętak do rowków prostych

WKRETAK ZEBRA SL 0.8X4.5X90

Nr art. 0613321045

EAN 4038898270850

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak do rowków prostych

Nr art. 0613321045
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
Jednoelementowe ostrze sześciokątne, adapter do klucza płaskiego, udaroodporny.
  • Duża nasadka udarowa

  • Końcówka: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej

0,8 x 4,5 mm

Długość ostrza (A)

90 mm

Długość uchwytu (B)

96 mm

Szerokość uchwytu (C)

31 mm

Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta

5 mm

Wspomaganie klucza masz.

8 mm