Wkrętak do rowków prostych

Wkrętak płaski, grot sześciokątny, nasadka udarowa
WKRĘTAK ZEBRA SL 1.0X5,5X100

Nr art. 0613321055

EAN 4038898270867

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak do rowków prostych

Nr art. 0613321055
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
Jednoelementowe ostrze sześciokątne, adapter do klucza płaskiego, udaroodporny.
  • Duża nasadka udarowa

  • Końcówka: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej

1 x 5,5 mm

Długość ostrza (A)

100 mm

Długość uchwytu (B)

96 mm

Szerokość uchwytu (C)

31 mm

Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta

6 mm

Wspomaganie klucza masz.

10 mm