Wkrętak do rowków prostych
WKRETAK ZEBRA SL 1.2X7.0X125
Nr art. 061332107
EAN 4038898270874
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Duża nasadka udarowa
- Końcówka: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej | 1,2 x 7 mm |
Długość ostrza (A) | 125 mm |
Długość uchwytu (B) | 106 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 35 mm |
Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta | 6 mm |
Wspomaganie klucza masz. | 10 mm |