Wkrętak do rowków prostych
Wkrętak płaski z okrągłym grotem
WKRETAK ZEBRA SL 1.6X10X175
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: Matowe chromowane
- Końcówka: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Norma: DIN 5265
Materiały dodatkowe(X)
Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej | 1,6 x 10 mm |
Długość ostrza (A) | 200 mm |
Długość uchwytu (B) | 114 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 38 mm |