Wkrętak dynamometryczny 1/4 cala
Wkrętak dynamometryczny 1/4 cala
WKRĘTAK DYNAMOMETRYCZNY 1/4CAL 4,0-9,0NM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Precyzyjne dokręcanie z dokładnością +/- 6% względem ustawionej wartości na skali
- Szybkie i łatwe ustawianie momentu obrotowego: Wystarczy przesunąć tuleję do tyłu i obrócić uchwyt
- Ergonomiczny uchwyt z miękkimi elementami wygodnie leży w dłoni
- Gniazdo 1/4 cala na końcówkę kwadratową na końcu uchwytu do użytku z przedłużeniem, np. uchwytem typu T.
- Zgodność z normą DIN EN ISO 6789-1, typ II, klasa D.
- Ze świadectwem kalibracji i instrukcją obsługi
- W opakowaniu z tworzywa sztucznego
- Narzędzia precyzyjne, takie jak klucze dynamometryczne, należy regularnie sprawdzać za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego i w razie potrzeby ponownie je wyregulować
- Zaleca się regularną kalibrację co 12 miesięcy lub po 5000 dokręceń od pierwszego użycia klucza dynamometrycznego
Materiały dodatkowe(X)
Klucz dynamometryczny Lenton idealnie nadaje się do profesjonalnego montażu czujników i systemów monitorowania ciśnienia w oponach, a także do połączeń śrubowych w branży motoryzacyjnej, produkcji modeli, rowerach i motocyklach, szafach rozdzielczych, urządzeniach elektronicznych oraz do prac montażowych w przemyśle i wkładkach indeksowalnych.
Po użyciu zwolnić sprężynę i ustawić najniższą wartość
Rozmiar nasadki | 1/4 inch |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego min./maks. | 4-9 Nm |
Przeznaczone do dokręcania w prawo | Tak |
Przeznaczony do dokręcania w lewo | Nie |
Długość | 192 mm |