Wkrętak kątowy z uchwytem dwukomponentowym w kształcie litery T z głowicą kulową z napędem bocznym

Uchwyt w kształcie litery T z głowicą kulową z gniazdem sześciokątnym
KLUCZ KAT.TYPU T 6-KT Z KULKA-8X185

Nr art. 06131148

EAN 4065746616485

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak kątowy z uchwytem dwukomponentowym w kształcie litery T z głowicą kulową z napędem bocznym

Nr art. 06131148

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Asymetryczny, dwuskładnikowy uchwyt zapewniający lepszy chwyt i doskonałe przenoszenie momentu

Dobra ergonomia


  • Wklęsła rękojeść uchwytu w kształcie litery T umożliwia wygodną pracę

  • Dwukomponentowy uchwyt idealnie pasuje do dłoni i zmniejsza zmęczenie podczas pracy


Szybkie odnajdywanie odpowiedniego rozmiaru wkrętaka


  • Duży, wytłoczony symbol rozmiaru ułatwia znalezienie żądanego rozmiaru napędu

  • Wspomagany przez kolorowy pierścień z tworzywa sztucznego w kolorze zgodnym z kodem Würth


Uniwersalność


  • Krótsze ramię nadaje się do użycia w miejscach o utrudnionym dostępie i zapewnia większą dźwignię siły


Szybkość i precyzja


  • Strefa szybkiego obrotu z rowkami i lekkim kołnierzem zapewniają wyższą prędkość pracy

  • Zapobiega także przed ślizganiem się palców

  • Końcówka Black Point gwarantuje wysoką dokładność dopasowania

  • Główka kulkowa umożliwia pracę pod kątem 25°


Zawsze pod ręką, gdy zajdzie potrzeba


  • Otwór umożliwiający zawieszenie uchwytu w kształcie litery T na haku na ścianie


Zwiększona odporność na korozję


  • Chromowany na matowo grot jest bardziej odporny na korozję
Obszar zastosowania
① Asymetryczny, dwuskładnikowy uchwyt zapewniający lepszy chwyt i doskonałe przenoszenie momentu
② Wklęsła rękojeść gwarantująca optymalną ergonomię
③ Duże oznaczenia rozmiarów umożliwiające szybkie odnalezienie właściwego narzędzia
④ Otwór przelotowy pozwalający na zawieszenie uchwytu na haku na ścianie
⑤ Strefa szybkiego obrotu z rowkami i lekki kołnierz zapewniające większą prędkość pracy i zapobiegające ślizganiu się palców
⑥ Chromowany na matowo grot o zwiększonej odporności na korozję
⑦ Końcówka Black Point zapewniająca wysoką dokładność dopasowania
⑧ Pierścień z tworzywa sztucznego w kolorze zgodnym z kodem Würth pozwalający szybko odnaleźć żądany rozmiar napędu
⑨ Krótkie ramię odpowiednie do ciasnych przestrzeni i zapewniające wyższe przełożenie dźwigni
⑩ Główka kulkowa umożliwiająca pracę pod kątem około 25°
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do dokręcania śrub i nakrętek, np. podczas napraw i konserwacji rowerów oraz pojazdów silnikowych, budowy silników i/lub do zastosowań w przemyśle i rzemiośle

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 2-składnikowe

Powłoka

Chromowana

Rozmiar nasadki

8 mm

Długość (L1)

185 mm

Szerokość (B1)

110 mm

Długość końcówki od strony śrubokręta (B2)

17 mm

Szerokość uchwytu (T)

23,5 mm

Długość ostrza (L2)

115 mm