Wkrętak kątowy z uchwytem dwukomponentowym w kształcie litery T z głowicą kulową z napędem bocznym
Uchwyt w kształcie litery T z głowicą kulową z gniazdem sześciokątnym
SCRDRIV-HNDL-T-HEXSKT-BALLHD-6X185
Nr art. 06131146
EAN 4065746616515
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dobra ergonomia
- Wklęsła rękojeść uchwytu w kształcie litery T umożliwia wygodną pracę
- Dwukomponentowy uchwyt idealnie pasuje do dłoni i zmniejsza zmęczenie podczas pracy
Szybkie odnajdywanie odpowiedniego rozmiaru wkrętaka
- Duży, wytłoczony symbol rozmiaru ułatwia znalezienie żądanego rozmiaru napędu
- Wspomagany przez kolorowy pierścień z tworzywa sztucznego w kolorze zgodnym z kodem Würth
Uniwersalność
- Krótsze ramię nadaje się do użycia w miejscach o utrudnionym dostępie i zapewnia większą dźwignię siły
Szybkość i precyzja
- Strefa szybkiego obrotu z rowkami i lekkim kołnierzem zapewniają wyższą prędkość pracy
- Zapobiega także przed ślizganiem się palców
- Końcówka Black Point gwarantuje wysoką dokładność dopasowania
- Główka kulkowa umożliwia pracę pod kątem 25°
Zawsze pod ręką, gdy zajdzie potrzeba
- Otwór umożliwiający zawieszenie uchwytu w kształcie litery T na haku na ścianie
Zwiększona odporność na korozję
- Chromowany na matowo grot jest bardziej odporny na korozję
![]() | ||
| ① Asymetryczny, dwuskładnikowy uchwyt zapewniający lepszy chwyt i doskonałe przenoszenie momentu ② Wklęsła rękojeść gwarantująca optymalną ergonomię ③ Duże oznaczenia rozmiarów umożliwiające szybkie odnalezienie właściwego narzędzia ④ Otwór przelotowy pozwalający na zawieszenie uchwytu na haku na ścianie ⑤ Strefa szybkiego obrotu z rowkami i lekki kołnierz zapewniające większą prędkość pracy i zapobiegające ślizganiu się palców ⑥ Chromowany na matowo grot o zwiększonej odporności na korozję ⑦ Końcówka Black Point zapewniająca wysoką dokładność dopasowania ⑧ Pierścień z tworzywa sztucznego w kolorze zgodnym z kodem Würth pozwalający szybko odnaleźć żądany rozmiar napędu ⑨ Krótkie ramię odpowiednie do ciasnych przestrzeni i zapewniające wyższe przełożenie dźwigni ⑩ Główka kulkowa umożliwiająca pracę pod kątem około 25° | ||
Materiały dodatkowe(X)
Do dokręcania śrub i nakrętek, np. podczas napraw i konserwacji rowerów oraz pojazdów silnikowych, budowy silników i/lub do zastosowań w przemyśle i rzemiośle
![]() | |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Powłoka | Chromowana |
Rozmiar nasadki | 6 mm |
Długość (L1) | 185 mm |
Szerokość (B1) | 110 mm |
Długość końcówki od strony śrubokręta (B2) | 17 mm |
Szerokość uchwytu (T) | 23,5 mm |
Długość ostrza (L2) | 115 mm |