Wkrętak kątowy z uchwytem dwukomponentowym w kształcie litery T z napędem bocznym

Gniazdo sześciokątne z uchwytem dwuskładnikowym w kształcie litery T
KLUCZ KATOWY TYPU T 6-KT-2,5X174MM

Nr art. 061311625

EAN 4065746615532

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak kątowy z uchwytem dwukomponentowym w kształcie litery T z napędem bocznym

Nr art. 061311625

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Asymetryczny, dwuskładnikowy uchwyt zapewniający lepszy chwyt i doskonałe przenoszenie momentu

Dobra ergonomia


  • Wklęsła rękojeść uchwytu w kształcie litery T umożliwia wygodną pracę

  • Dwukomponentowy uchwyt idealnie pasuje do dłoni i zmniejsza zmęczenie podczas pracy


Szybkie odnajdywanie odpowiedniego rozmiaru wkrętaka


  • Duży, wytłoczony symbol rozmiaru ułatwia znalezienie żądanego rozmiaru napędu

  • Wspomagany przez kolorowy pierścień z tworzywa sztucznego w kolorze zgodnym z kodem Würth


Uniwersalność


  • Krótsze ramię nadaje się do użycia w miejscach o utrudnionym dostępie i zapewnia większą dźwignię siły


Szybkość i precyzja


  • Strefa szybkiego obrotu z rowkami i lekkim kołnierzem zapewniają wyższą prędkość pracy

  • Zapobiega także przed ślizganiem się palców

  • Końcówka Black Point gwarantuje wysoką dokładność dopasowania


Zawsze pod ręką, gdy zajdzie potrzeba


  • Otwór umożliwia zawieszenie uchwytu w kształcie litery T na haku na ścianie


Zwiększona odporność na korozję


  • Chromowany na matowo grot jest bardziej odporny na korozję
Obszar zastosowania
① Asymetryczny, dwuskładnikowy uchwyt zapewniający lepszy chwyt i doskonałe przenoszenie momentu
② Wklęsły kształt gwarantujący optymalną ergonomię
③ Duże oznaczenia rozmiarów umożliwiające szybkie odnalezienie właściwego narzędzia
④ Otwór przelotowy pozwalający na zawieszenie uchwytu na haku na ścianie
⑤ Strefa szybkiego obrotu z rowkami i lekki kołnierz zapewniające większą prędkość pracy i zapobiegające ślizganiu się palców
⑥ Chromowany na matowo grot o zwiększonej odporności na korozję
⑦ Końcówka Black Point zapewniająca wysoką dokładność dopasowania
⑧ Pierścień z tworzywa sztucznego w kolorze zgodnym z kodem Würth pozwalający szybko odnaleźć żądany rozmiar napędu
⑨ Krótkie ramię odpowiednie do ciasnych przestrzeni i zapewniające dłuższą dźwignię siły
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do dokręcania śrub i nakrętek, np. podczas napraw i konserwacji rowerów oraz pojazdów silnikowych, budowy silników i/lub do zastosowań w przemyśle i rzemiośle

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 2-składnikowe

Powłoka

Chromowana

Rozmiar nasadki

2,5 mm

Długość (L1)

174 mm

Szerokość (B1)

78 mm

Długość końcówki od strony śrubokręta (B2)

13 mm

Szerokość uchwytu (T)

16,5 mm

Długość ostrza (L2)

125 mm