Wkrętak krzyżakowy

Wkrętak PH, uchwyt drewniany
WKRETAK ZEBRA DREWN.REKOJESC PH2X100

Nr art. 06130422

EAN 4038898521624

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak krzyżakowy

Nr art. 06130422
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
Continuous, bright chrome-plated round shank, hex bolster and wooden handle with leather cap
  • Ostrze: Wersja jasna, chromowana, odprężana, odporna na uderzenia, jednoelementowa, okrągła z adapterem do klucza

  • Końcówka: DIN 5260, ISO 8764, Black Point

  • Uchwyt: Uchwyt wkrętaka Zebra, drewno bukowe, podwójna nasadka skórzana
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

PH2

Długość ostrza (A)

100 mm

Długość uchwytu (B)

112 mm

Szerokość uchwytu (C)

35 mm

Wspomaganie klucza masz.

10 mm