3-elementowy wkrętak płaski
Wkrętak płaski, ostrze sześciokątny, uchwyt 3-skł.
WKRETAK PL 1,2X7,0X125 3K
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: Jednoczęściowy grot sześciokątny, matowy chromowany; adapter klucza matowy niklowany, hartowany, odporny na uderzenia
- Duża nasadka udarowa
- Nr art. 0613421035 bez nasadki udarowej ani regulacji momentu obrotowego
- Oprawka: DIN 5264-A, ISO 2380 z końcówką Black Point
Materiały dodatkowe(X)
Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej | 1,2 x 7,0 mm |
Długość ostrza (A) | 125 mm |
Długość uchwytu (B) | 106 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 35 mm |
Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta | 6 mm |
Wspomaganie klucza masz. | 10 mm |