Wkrętak płaski, końcówka obrabiana laserowo

Wkrętak płaski, grot sześciokąt., końc. obr.laser.
WKRETAK ZEBRA O.LASER.SL 1.6X8.0X150

Nr art. 061342408

EAN 4045727025611

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak płaski, końcówka obrabiana laserowo

Nr art. 061342408
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
Ostrze sześciokątne

Końcówka z profilem obrabianym laserowo



Laserowo wycinana końcówka ostrza w celu uzyskania struktury powierzchni o ostrych krawędziach


  • Bardzo pewne osadzenie wkrętaka w łbie śruby

  • Lepsze przyleganie do śruby oraz przenoszenie momentu obrotowego

  • Mniejszy poślizg zapewniający bezpieczeństwo oraz pozwalający uniknąć uszkodzenia śrub i delikatnych powierzchni

  • Brak konieczności wielokrotnego wstawiania do śruby podczas wkręcania


Ostrze: Powierzchnia szczotkowana chromowana



Końcówka: DIN 5264-A, ISO 2380, końcówka obrabiana laserowo, Black Point

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj napędu

Rowek

Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej

1,6 x 8 mm

Długość ostrza (A)

150 mm

Długość uchwytu (B)

114 mm

Szerokość uchwytu (C)

38 mm

Rozmiar klucza, ostrza śrubokręta

8 mm

Wspomaganie klucza masz.

13 mm