Wkrętak płaski z uchwytem drewnianym

Wkrętak płaski, uchwyt drewniany

Nr art. 061304107

EAN 4038898521273

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak płaski z uchwytem drewnianym

Nr art. 061304107
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
Jednoelementowe ostrze okrągłe z adapterem do klucza
  • Ostrze: Wersja jasna, chromowana, odprężana, odporna na uderzenia

  • Końcówka: DIN 5264, ISO 2380, Black Point

  • Uchwyt: Uchwyt wkrętaka Zebra, drewno bukowe, podwójna nasadka skórzana
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj napędu

Rowek

Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej

1,2 x 7,0 mm

Długość ostrza (A)

125 mm

Długość uchwytu (B)

112 mm

Szerokość uchwytu (C)

35 mm

Wspomaganie klucza masz.

10 mm