Wkrętak płaski z uchwytem drewnianym

Wkrętak płaski, uchwyt drewniany
WKRĘTAK-RĘKOJEŚĆ DREWNO 1,0X5,5X100

Nr art. 0613041055

EAN 4038898521204

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak płaski z uchwytem drewnianym

Nr art. 0613041055
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
Jednoelementowe ostrze okrągłe z adapterem do klucza
  • Ostrze: Wersja jasna, chromowana, odprężana, odporna na uderzenia

  • Końcówka: DIN 5264, ISO 2380, Black Point

  • Uchwyt: Uchwyt wkrętaka Zebra, drewno bukowe, podwójna nasadka skórzana
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj napędu

Rowek

Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej

1,0 x 5,5 mm

Długość ostrza (A)

100 mm

Długość uchwytu (B)

112 mm

Szerokość uchwytu (C)

35 mm

Wspomaganie klucza masz.

8 mm