Wkrętak płaski z uchwytem drewnianym
Wkrętak płaski, uchwyt drewniany
WKRETAK ZEBRA DRE.REK SL 1.6X9.0X150
Nr art. 061304109
EAN 4038898521280
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: Wersja jasna, chromowana, odprężana, odporna na uderzenia
- Końcówka: DIN 5264, ISO 2380, Black Point
- Uchwyt: Uchwyt wkrętaka Zebra, drewno bukowe, podwójna nasadka skórzana
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj napędu | Rowek |
Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej | 1,6 x 9,0 mm |
Długość ostrza (A) | 150 mm |
Długość uchwytu (B) | 120 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 38 mm |
Wspomaganie klucza masz. | 13 mm |