Wkrętak precyzyjny, PH
Wkrętak precyzyjny Phillips Black Point
WKRETAK PREC.ZEBRA PH1X80
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Obracana głowica środkowa z dużym zagłębieniem na palec
Do optymalizacji pracy w ustawieniu zegarmistrzowskim
Nasadka środkowa z oznaczeniem symbolu i rozmiaru śruby
Łatwa i szybka identyfikacja
Miękki, duży ergonomiczny uchwyt wieloelementowy
Wysoka wygoda użytkowania
Power zone
Do szybkiego obracania w ustawieniu całej dłoni
Ostrza chromowane z wysokoutwardzonej stali specjalnej
Optymalne zabezpieczenie przed korozją
Końcówka Black Point
Precyzyjne dopasowanie
Ostrze:
Wersja okrągła, matowa chromowana
Końcówka: ISO 8764-PH, Black Point
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | PH1 |
Długość ostrza (A) | 80 mm |
Długość uchwytu (B) | 100 mm |
Średnica łba (C) | 20 mm |