Wkrętak precyzyjny, TX

Wkrętak precyzyjny, TX Black Point
WKĘTAK PRECYZYJNY TX10X80

Nr art. 061348210

EAN 4045727082744

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak precyzyjny, TX

Nr art. 061348210
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
Doskonałe rozwiązanie do drobnych i delikatnych wkrętów w układach elektrycznych oraz mechaniki precyzyjnej.

Obracana głowica środkowa z dużym zagłębieniem na palec


Do optymalizacji pracy w ustawieniu zegarmistrzowskim



Nasadka środkowa z oznaczeniem symbolu i rozmiaru śruby


Łatwa i szybka identyfikacja



Miękki, duży ergonomiczny uchwyt wieloelementowy


Wysoka wygoda użytkowania



Strefa szybkoobrotowa


Do szybkiego obracania w ustawieniu całej dłoni



Ostrza chromowane z wysokoutwardzonej stali specjalnej


Optymalne zabezpieczenie przed korozją



Końcówka Black Point


Precyzyjne dopasowanie



Ostrze: Ostrze okrągłe, powierzchnia szczotkowana chromowana



Końcówka: TX, Black Point

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

TX10

Długość ostrza (A)

80 mm

Długość uchwytu (B)

100 mm

Średnica łba (C)

20 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw wkrętaków precyzyjnych TX

ZESTAW WKR.PREC.ZEBRA TX.7-EL.

7 elementów, do drobnych i delikatnych śrub używanych w elektrotechnice i mechanice precyzyjnej