Wkrętak precyzyjny, TX
Wkrętak precyzyjny, TX Black Point
WKRETAK PREC.ZEBRA TX.5X50
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Obracana głowica środkowa z dużym zagłębieniem na palec
Do optymalizacji pracy w ustawieniu zegarmistrzowskim
Nasadka środkowa z oznaczeniem symbolu i rozmiaru śruby
Łatwa i szybka identyfikacja
Miękki, duży ergonomiczny uchwyt wieloelementowy
Wysoka wygoda użytkowania
Strefa szybkoobrotowa
Do szybkiego obracania w ustawieniu całej dłoni
Ostrza chromowane z wysokoutwardzonej stali specjalnej
Optymalne zabezpieczenie przed korozją
Końcówka Black Point
Precyzyjne dopasowanie
Ostrze: Ostrze okrągłe, powierzchnia szczotkowana chromowana
Końcówka: TX, Black Point
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | TX5 |
Długość ostrza (A) | 50 mm |
Długość uchwytu (B) | 100 mm |
Średnica łba (C) | 20 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!