Wkrętak precyzyjny VDE, łeb z wgłębieniem krzyżowym PH
Wkrętak precyzyjny VDE, PH
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Indywidualnie testowane w kąpieli wodnej pod napięciem testowym 10 kV
- Oznaczone z rokiem produkcji
- Test udarności na zimno w temperaturze -40°C (oznaczenie C)
- Ostrze: Okrągłe ostrze izolowane, brązowane
- Oprawka: ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | PH0 |
Długość ostrza | 60 mm |
Długość/szerokość uchwytu | 100 / 20 mm |