Wkrętak precyzyjny VDE, łeb z wgłębieniem krzyżowym PH

Wkrętak precyzyjny VDE, PH
WKRĘTAK VDE-PH00X40

Nr art. 061348700

EAN 4045727083130

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak precyzyjny VDE, łeb z wgłębieniem krzyżowym PH

Nr art. 061348700
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
Do pracy z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC)
  • Indywidualnie testowane w kąpieli wodnej pod napięciem testowym 10 kV

  • Oznaczone z rokiem produkcji

  • Test udarności na zimno w temperaturze -40°C (oznaczenie C)

  • Ostrze: Okrągłe ostrze izolowane, brązowane

  • Oprawka: ISO 8764-PH

EN 60900, IEC 60900

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

PH00

Długość ostrza

40 mm

Długość/szerokość uchwytu

100 / 20 mm