Wkrętak precyzyjny VDE, płaski
Wkrętak precyzyjny VDE, płaski
WKRĘTAK VDE PŁASKI 0,3X1,8X60
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Produkt testowany w kąpieli wodnej przy napięciu testowym 10 kV
- Oznaczenie z rokiem produkcji
- Test na wpływ niskich temperatur przy –40°C (oznaczenie C)
- Ostrze: wersja okrągła, izolowana, polerowana
- Końcówka: DIN 5264-A, ISO 2380
EN 60900, IEC 60900
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | rowek |
Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej | 0,3 x 1,8 mm |
Długość ostrza | 60 mm |
Długość/szerokość uchwytu | 100 / 20 mm |
Długość ostrza w calach | 2-3/8 in |
Inna norma | IEC 60900:2004 |