Wkrętak precyzyjny płaski

Wkrętak precyzyjny, płaski Black Point
WKRETAK PREC.ZEBRA SL 0.40X2.5X75

Nr art. 0613480025

EAN 4045727082577

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak precyzyjny płaski

Nr art. 0613480025
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
Doskonałe rozwiązanie do drobnych i delikatnych wkrętów w układach elektrycznych oraz mechaniki precyzyjnej.

Obracana głowica środkowa z dużym zagłębieniem na palec


Do optymalizacji pracy w ustawieniu zegarmistrzowskim



Nasadka środkowa z oznaczeniem symbolu i rozmiaru śruby


Łatwa i szybka identyfikacja



Miękki, duży ergonomiczny uchwyt wieloelementowy


Wysoka wygoda użytkowania



Strefa szybkoobrotowa


Do szybkiego obracania w ustawieniu całej dłoni



Ostrza chromowane z wysokoutwardzonej stali specjalnej


Optymalne zabezpieczenie przed korozją



Końcówka Black Point


Precyzyjne dopasowanie



Ostrze:



Ostrze okrągłe, powierzchnia szczotkowana chromowana



Końcówka: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

rowek

Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej

0,4 x 2,5 mm

Długość ostrza (A)

75 mm

Długość uchwytu (B)

100 mm

Średnica łba (C)

20 mm