Wkrętak precyzyjny płaski
Wkrętak precyzyjny, płaski Black Point
WKRETAK PREC.ZEBRA SL 0.50X3.0X75
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Obracana głowica środkowa z dużym zagłębieniem na palec
Do optymalizacji pracy w ustawieniu zegarmistrzowskim
Nasadka środkowa z oznaczeniem symbolu i rozmiaru śruby
Łatwa i szybka identyfikacja
Miękki, duży ergonomiczny uchwyt wieloelementowy
Wysoka wygoda użytkowania
Strefa szybkoobrotowa
Do szybkiego obracania w ustawieniu całej dłoni
Ostrza chromowane z wysokoutwardzonej stali specjalnej
Optymalne zabezpieczenie przed korozją
Końcówka Black Point
Precyzyjne dopasowanie
Ostrze:
Ostrze okrągłe, powierzchnia szczotkowana chromowana
Końcówka: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | rowek |
Grubość krawędzi tnącej x szerokość krawędzi tnącej | 0,5 x 3,0 mm |
Długość ostrza (A) | 75 mm |
Długość uchwytu (B) | 100 mm |
Średnica łba (C) | 20 mm |