Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Wkrętak precyzyjny, uchwyt do bitów 4 mm

WKRETAK Z UCHW.NA BITY-4MM-PRECYZYJNY

Nr art. 06134660

EAN 4061975343727

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak precyzyjny, uchwyt do bitów 4 mm

Nr art. 06134660
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
4 mm bit chuck and 2-component handle with rotating centring head
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 1-składnikowe

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Rozmiar nasadki

4 mm

Długość ostrza (A)

40,5 mm

Długość uchwytu (B)

94,5 mm

Średnica łba (D)

7 mm

Średnica głowicy centrującej (C)

14 mm