Wkrętak precyzyjny z gniazdem sześciokątnym
Wkrętak precyzyjny do gniazd 6-kąt. Black Point
WKRĘTAK PRECYZYJNY IMBUS WS2,5X60
Nr art. 0613483025
EAN 4045727081792
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Obracana głowica środkowa z dużym zagłębieniem na palec
Do optymalizacji pracy w ustawieniu zegarmistrzowskim
Nasadka środkowa z oznaczeniem symbolu i rozmiaru śruby
Łatwa i szybka identyfikacja
Miękki, duży ergonomiczny uchwyt wieloelementowy
Wysoka wygoda użytkowania
Power zone
Do szybkiego obracania w ustawieniu całej dłoni
Ostrza chromowane z wysokoutwardzonej stali specjalnej
Optymalne zabezpieczenie przed korozją
Końcówka Black Point
Precyzyjne dopasowanie
Ostrze: Wersja okrągła, matowa chromowana
Końcówka: Główka kulkowa sześciokątna
Wymiary zgodne z DIN ISO 2936
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | 2,5 mm |
Długość ostrza (A) | 60 mm |
Długość uchwytu (B) | 100 mm |
Średnica łba (C) | 20 mm |