Wkrętak precyzyjny z gniazdem sześciokątnym

Wkrętak precyzyjny do gniazd 6-kąt. Black Point
WKRETAK PREC.ZEBRA WEW.6-KT.SW1.5X50

Nr art. 0613483015

EAN 4045727082768

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak precyzyjny z gniazdem sześciokątnym

Nr art. 0613483015
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
Doskonałe rozwiązanie do drobnych i delikatnych wkrętów w układach elektrycznych oraz mechaniki precyzyjnej.

Obracana głowica środkowa z dużym zagłębieniem na palec


Do optymalizacji pracy w ustawieniu zegarmistrzowskim



Nasadka środkowa z oznaczeniem symbolu i rozmiaru śruby


Łatwa i szybka identyfikacja



Miękki, duży ergonomiczny uchwyt wieloelementowy


Wysoka wygoda użytkowania



Power zone


Do szybkiego obracania w ustawieniu całej dłoni



Ostrza chromowane z wysokoutwardzonej stali specjalnej


Optymalne zabezpieczenie przed korozją



Końcówka Black Point


Precyzyjne dopasowanie


Ostrze: Wersja okrągła, matowa chromowana



Końcówka: Główka kulkowa sześciokątna



Wymiary zgodne z DIN ISO 2936

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

1,5 mm

Długość ostrza (A)

50 mm

Długość uchwytu (B)

100 mm

Średnica łba (C)

20 mm