Wkrętak z magazynkiem do mechaniki precyzyjnej
Wkrętak z magazynkiem, do mech. precyz., 13 szt.
WKRETAK PRECYZYJNY-6KT-MG-13SZT
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Idealne do stosowania w elektronice i mechanice precyzyjnej
- Zoptymalizowana obsługa dzięki obrotowej nasadce
- Uchwyt dwukomponentowy z tworzywa sztucznego
- Wyjmowany, obrotowy magazynek
- W zestawie 12 podwójnych grotów 4 mm do mechaniki precyzyjnej
Groty podwójne utrzymywane są przez pierścień zaciskowy — rozwiązanie bez magnesu
Materiały dodatkowe(X)
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Rozmiar nasadki | SZEŚCIOKĄTNA 4 mm |
Długość ostrza (A) | 45 mm |
Długość uchwytu (B1) | 114 mm |
Długość uchwytu (otwartego) (B2) | 178 mm |
Średnica uchwytu (C) | 28 mm |
Ilość części | 13 szt |
BIT-DWUSTR-HEX-(WS1.5/2)-4X28MM
BIT-PODWÓJNY-HEX-(WS2.5/3)-4X28MM
BIT-PODWÓJNY-TX6/TX8-HO-4X28MM
BIT-PODWÓJNY-TX10/TX15-HO-4X28MM
DBBIT-PENTALOBE-2/5-4X28MM
BIT PODWOJNY CLWSPN2,6-TRI2,3-4X28MM
DBBIT-PH0/TX5-4X28MM