Wkrętak z ostrzem elastycznym
Śrubokręt do zewnętrzn. sześciokąta, elast. trzon
WKRETAK ZEBRA GIETKI Z.6-KT.SW7X150
Nr art. 061328607
EAN 4038898275091
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: okrągłe, elastyczne
- Końcówka: Głowica sześciokątna
- Głowica: jasna, niklowana, otwór wewnętrzny do wystających trzpieni gwintowanych
- Norma: Tip DIN 3125
- Zastosowanie: trudno dostępne miejsca, obejmy zaciskowe do przewodów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar klucza | 7 mm |
Długość ostrza (A) | 150 mm |
Długość uchwytu (B) | 106 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 35 mm |