Wkrętak z ostrzem elastycznym

Śrubokręt do zewnętrzn. sześciokąta, elast. trzon
WKRETAK ZEBRA GIETKI Z.6-KT.SW8X150

Nr art. 061328608

EAN 4038898275800

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak z ostrzem elastycznym

Nr art. 061328608
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
Do śrub z łbem sześciokątnym
  • Ostrze: okrągłe, elastyczne

  • Końcówka: Głowica sześciokątna

  • Głowica: jasna, niklowana, otwór wewnętrzny do wystających trzpieni gwintowanych

  • Norma: Tip DIN 3125

  • Zastosowanie: trudno dostępne miejsca, obejmy zaciskowe do przewodów
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza

8 mm

Długość ostrza (A)

150 mm

Długość uchwytu (B)

106 mm

Szerokość uchwytu (C)

35 mm