Wkrętak z sześciokątną główką kulową
Wkrętak z główką kulkową, sześciokątny
WKRETAK 6-KT Z KULKA-WS8X150
Nr art. 061341508
EAN 4038898272199
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: Ostrze sześciokątne, matowe, chromowane
- Końcówka: Rozmiar podobny do DIN 911 Black Point
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Powłoka | Chromowane |
Rozmiar nasadki | 8 mm |
Długość ostrza (A) | 150 mm |
Długość uchwytu (B) | 114 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 38 mm |