Wkrętak z sześciokątną główką kulową

Wkrętak z główką kulkową, sześciokątny
WKRETAK ZEBRA WEW.6-KT.KUL.SW2.5X100

Nr art. 0613415025

EAN 4038898272144

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętak z sześciokątną główką kulową

Nr art. 0613415025
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
Brushed chrome-plated hexagon shank and 2-component handle
  • Ostrze: Ostrze sześciokątne, matowe, chromowane

  • Końcówka: Rozmiar podobny do DIN 911 Black Point
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 2-składnikowe

Powłoka

Chromowane

Rozmiar nasadki

2,5 mm

Długość ostrza (A)

100 mm

Długość uchwytu (B)

83 mm

Szerokość uchwytu (C)

27 mm