Wkrętak z sześciokątną główką kulową
Wkrętak z główką kulkową, sześciokątny
WKRETAK ZEBRA WEW.6-KT.KUL.SW5X100
Nr art. 061341505
EAN 4038898272175
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: Ostrze sześciokątne, matowe, chromowane
- Końcówka: Rozmiar podobny do DIN 911 Black Point
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Powłoka | Chromowane |
Rozmiar nasadki | 5 mm |
Długość ostrza (A) | 100 mm |
Długość uchwytu (B) | 106 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 35 mm |