Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Wkrętarka akumulatorowa ABS 18 COMPACT M-CUBE

WIERTARKO-WKRĘTARKA-ABS 18 COMPACT-2X5AH

Nr art. 5701427008

EAN 4099618732034

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętarka akumulatorowa ABS 18 COMPACT M-CUBE

Nr art. 5701427008

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kompaktowa, mocna wkrętarka akumulatora przeznaczona do średnio intensywnego wkręcania i wiercenia
  • Ciągłe monitorowanie silnika; funkcja elektronicznego zabezpieczenia wcześnie wyłącza silnik w przypadku zablokowania, przeciążenia lub przegrzania

  • Wydajny, niewymagający konserwacji bezszczotkowy silnik EC z rezerwą mocy cechuje się długą żywotnością, zapewnia stabilizację krzywej prędkości nawet pod obciążeniem

  • Lampka LED na bloku akumulatora zapewnia dobre oświetlenie obszaru roboczego

  • Wygodna, bezwysiłkowa praca dzięki bardzo kompaktowej i ergonomicznej konstrukcji o niewielkiej wadze


Zapewnia maksymalną żywotność i niskie zużycie energii


  • Metalowy uchwyt wiertarski 13 mm Röhm ze szczękami mocującymi z węglików spiekanych

  • Elektroniczny czytnik parametrów
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

18 V/DC

Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks.

0-600 / 0-1900 obr/min

Maks. moment obrotowy, twardy/miękki

60 / 34 Nm

Zakres uchwytu

1,5-13 mm

Ilość akumulatorów/baterii

2 szt

Pojemność akumulatora/baterii

5 Ah

Maks. średnica wiercenia w stali

13 mm

Maks. średnica śruby

10 mm

Długość

175 mm

Wysokość

200 mm

Ciężar z akumulatorem

1,9 kg

Zawiera Wkrętarka akumulatorowa ABS 18 COMPACT M-CUBE:
1 x
Systemowa kaseta 8.4.2

KASETA ORSY-8.4.2.-CZARNA POKRYWA

Opis:
ABS 500 x 380 x 140 mm
Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x
2 x
Akumulator litowo-jonowy 18 V M-CUBE W-CONNECT

AKUMULATOR 18V/5,0AH (M-CUBE) W-CONNECT

Opis:
1 x 5 Ah
Najmocniejszy, najszybciej ładujący się i najtrwalszy akumulator w rodzinie M-CUBE. Kompaktowy, wydajny i trwały akumulator litowo-jonowy 18 V idealnie nadaje się do zastosowań profesjonalnych i codziennego użytku.
Ilość: 2 x
1 x
Ładowarka ALG 18 V M-CUBE

ŁADOWARKA ALG 18/8

Opis:
18 V/DC Maks. prąd ładowania: 8 A
Ładowarka ALG 18 V M-CUBE została zaprojektowana specjalnie do akumulatorów M-CUBE 18 V i zapewnia niezawodne działanie przy napięciu wejściowym AC 220-240 V.
Ilość: 1 x
1 x
Magnetyczny schowek na bity Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa M-CUBE®

UCHWYT MAGNETYCZNY DO WIERT.-WKRĘTARKI

Opis:
17 x 40 x 30 mm
Kompaktowy, magnetyczny schowek na bity do wiertarko-wkrętarki akumulatorowej M-CUBE® zapewniający bezpieczne i wygodne przechowywanie bitów.
Ilość: 1 x
1 x
Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER

WKŁADKA DO WALIZKI(ABS 18 COMPACT)-8.4.2

Opis:
Nadaje się do walizki: Walizka systemowa 8.4.2
Idealna wkładka do uporządkowanego i bezpiecznego przechowywania Twojego elektronarzędzia Würth MASTER.
Ilość: 1 x
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Akumulator litowo-jonowy 18 V M-CUBE W-CONNECT

AKUMULATOR 18V/5,0AH (M-CUBE) W-CONNECT

Najmocniejszy, najszybciej ładujący się i najtrwalszy akumulator w rodzinie M-CUBE. Kompaktowy, wydajny i trwały akumulator litowo-jonowy 18 V idealnie nadaje się do zastosowań profesjonalnych i codziennego użytku.
x 1 szt.
Ładowarka ALG 18 V M-CUBE

ŁADOWARKA ALG 18/8

Ładowarka ALG 18 V M-CUBE została zaprojektowana specjalnie do akumulatorów M-CUBE 18 V i zapewnia niezawodne działanie przy napięciu wejściowym AC 220-240 V.
x 1 szt.
Ładowarka ALG 18 V M-CUBE

ŁADOWARKA M-CUBE-(ALG18/12) 18V-12A

Ładowarka ALG 18 V M-CUBE została zaprojektowana specjalnie do akumulatorów M-CUBE 18 V i zapewnia niezawodne działanie przy napięciu wejściowym AC 220-240 V.
x 1 szt.
Łącznik

SP-BELTHOOK

x 1 szt.
Systemowa kaseta 8.4.2

KASETA ORSY-8.4.2.-CZARNA POKRYWA

Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
x 1 szt.
Akumulator Akumulator litowo-jonowy 18 V BASIC M-CUBE

AKUMULATOR-18V/2,0AH-M-CUBE-BASIC)LITJON

Kompaktowy, mocny i trwały akumulator litowo-jonowy 18 V do profesjonalnego i uniwersalnego użytku z nowymi bezprzewodowymi narzędziami firmy Würth
x 1 szt.
Akumulator Akumulator litowo-jonowy 18 V BASIC M-CUBE

AKUMULATOR-18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC

Kompaktowy, mocny i trwały akumulator litowo-jonowy 18 V do profesjonalnego i uniwersalnego użytku z nowymi bezprzewodowymi narzędziami firmy Würth
x 1 szt.
Ładowarka ALG 18 V M-CUBE

ŁADOWARKA-(ALG 18/4 BASIC)-M-CUBE SYSTEM

Ładowarka ALG 18 V M-CUBE została zaprojektowana specjalnie do akumulatorów M-CUBE 18 V i zapewnia niezawodne działanie przy napięciu wejściowym AC 220-240 V.
x 1 szt.
Magnetyczny schowek na bity Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa M-CUBE®

UCHWYT MAGNETYCZNY DO WIERT.-WKRĘTARKI

Kompaktowy, magnetyczny schowek na bity do wiertarko-wkrętarki akumulatorowej M-CUBE® zapewniający bezpieczne i wygodne przechowywanie bitów.
x 1 szt.
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wiertło spiralne HSS DIN 338 SMART STEP

WIERTŁO HSS SMART STEP DIN338 - 6,0 MM

Wiertło o wysokiej wydajności z unikalną technologią SMART STEP (od śr. 2,5 mm) do wykonywania precyzyjnych otworów okrągłych w stali do 1000 N/mm2, aluminium, tworzywie sztucznym, metalach nieżelaznych, twardym i miękkim drewnie.
x 5 szt.
Okulary ochronne Cetus®X-treme

OKULARY OCHRONNE CETUS X-TREME BEZBARWNE

Zaprojektowane z myślą o maksymalnej ochronie i wygodzie użytkowania
x 1 szt.
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne