Wkrętarka akumulatorowa S 3-A
Wkrętarka akumulatorowa S 3-A
WKRĘTARKA RĘCZNA AKUMULATOROWA S3-A
MASTER
S 3-A
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Urządzenie może być używane w ciasnych miejscach o utrudnionym dostępie
Wkrętarki można używać w ustawieniu wydłużonym lub wygiętym.
Znakomite dopasowanie do wszelkiego rodzaju wkręcania i wiercenia
2-biegowa przekładnia z 15 ustawieniami momentu obrotowego i jednym trybem wiercenia.
Bezpieczna obsługa
Blokada zabezpieczająca przed przypadkowym włączeniem wkrętarki.
Natychmiastowe mocowanie grotu
Krótka konstrukcja uchwytu umożliwia bezpośrednie mocowanie uchwytów grotów lub długich grotów.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 3.6 V/DC |
Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. | 0-220 / 0-450 obr/min |
Maks. moment obrotowy, twardy/miękki | 4 / 2,7 Nm |
Mocowanie od strony maszyny | Gniazdo sześciokątne 1/4 cala |
Ciężar z akumulatorem | 0,5 kg |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Pojemność akumulatora/baterii | 2 Ah |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk