Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Wkrętarka akumulatorowa AS 12 COMPACT M-CUBE

WKRĘTARKA AS12 - 1/4 COMPACT - SOLO

Nr art. 5701104000

EAN 4061975218902

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkrętarka akumulatorowa AS 12 COMPACT M-CUBE

Nr art. 5701104000
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
Niezwykle kompaktowa i mocna wkrętarka akumulatorowa do lekkich i umiarkowanych zastosowań z zakresu wkręcania, opracowana przez firmę Würth na podstawie wymagań rzemieślników.
  • Wygodna i bezwysiłkowa praca, nawet w ciasnych przestrzeniach czy podczas prac nad głową

  • Kompaktowa, lekka i ergonomiczna. Wąski uchwyt i stabilna podstawa dzięki zastosowaniu systemu akumulatorów wsuwanych.

  • Ciągłe monitorowanie silnika, dzięki czemu elektroniczna funkcja ochrony silnika wyłącza go odpowiednio wcześnie w przypadku zablokowania, przeciążenia i przegrzania


  • Uniwersalny uchwyt bitów ¼ cala

  • Proste i bezpieczne mocowanie wszystkich typowych bitów wiertarskich i wkrętakowych (E6+C6)

  • Lampka LED na bloku akumulatora zapewnia dobre oświetlenie obszaru roboczego
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

12 V/DC

Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks.

0-400 / 0-1500 obr/min

Maks. moment obrotowy, twardy/miękki

32 / 19 Nm

Mocowanie od strony maszyny

Gniazdo sześciokątne 1/4 cala

Ciężar z akumulatorem

1,09 kg

Ilość akumulatorów/baterii

0 szt

Pojemność akumulatora/baterii

0 Ah

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Akumulator Akumulator litowo-jonowy 12 V M-CUBE

AKUMULATOR-LI-12V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Kompaktowy, mocny i trwały akumulator litowo-jonowy 12 V do profesjonalnego i uniwersalnego użytku z nowymi narzędziami akumulatorowymi firmy Würth
x 1 szt.
Ładowarka ALG 12 V BASIC M-CUBE

ŁADOWARKA-(ALG 12/2 BASIC)-MCUBE

Nadaje się do akumulatorów litowo-jonowych 12 V
x 1 szt.
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Okulary ochronne Cetus®X-treme

OKULARY OCHRONNE CETUS X-TREME BEZBARWNE

Zaprojektowane z myślą o maksymalnej ochronie i wygodzie użytkowania
x 1 szt.
Wiertło uniwersalne MFD-S, trzonek sześciokątny 1/4 cala

DRL-GENPURP-MFDS-HEX-E-D6-L100-WL54MM

Wiertło uniwersalne MFD-S umożliwia wiercenie praktycznie każdego materiału.
x 2 szt.
Wiertło spiralne do drewna HSS

WIERTŁO-DO-DREW-HSS-S1/4IN-D6-L95-WL66MM

Z trzonkiem 1/4 cala DIN 3126 kształt C
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.