Płyn lutowniczy nr 41
Woda lutownicza nr 41
WODA DO LUTOW.NR/41/250/DIN/8511
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nie należy używać do stali nierdzewnej i połączeń elektrycznych.
Materiały dodatkowe(X)
Topnik miękkiego lutowania bez chlorku cynku zgodny z DIN EN 29454-1/2.1.2.A. Do obróbki metali, przemysłu, montażu rur miedzianych. Topnik do lutowania miękkiej miedzi, stopów miedzi, mosiądzu, stopów mosiądzu, spiżu i stali w połączeniu z lutem metalowym nr 2, lutem metalowym nr 4, lutem miękkim.
Zawartość | 250 ml |
Kolor | Zielony |
Zapach | Charakterystyczny |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Gęstość | 1,03 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Wartość pH | 6,8 |
Norma EN | 29454-1 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!