Włóknina Silver
Włóknina Silver
MODYF
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czerwony |
Rozmiar | M |
Materiał | 100% poliester |
Masa tkaniny na m2 | 180 g |
Zmywalne przy | 40°C |
Instrukcje ostrożności | Nie wybielać |