Włókninowa taśma uszczelniająca
Włókninowa taśma uszczelniająca
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Do włókninowych węży ochronnych FLEXEN®
Materiał | Włóknina |
Konstrukcja | Bez folii |
System klejenia | Samoprzylepne |
Kolor | Srebrny |
Szerokość | 70 mm |
Grubość | 2 mm |
Długość | 5 m |
Nie zawiera chlorowców (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera chlorowcowych środków spulchniających (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera heksabromocyklododekanu (< 0,1%) | Tak |
SVHC zgodnie Z REACH < 0,1% | Tak |
Nie zawiera chlorowanych parafin (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera tris-(2-karboksyetylo)-fosfiny boru (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera polibromowanych eterów difenylowych (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera polibromowanych bifenyli (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera związków boru (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera ołowiu (< 0,1%) | Tak |
Nie zawiera cyny (< 0,1%) | Tak |