Włókninowy krążek szlifierski

Włókninowy krążek szlifierski miękki

Nr art. 058547080
EAN 4047376738317

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do użytku w elektrycznych i pneumatycznych szlifierkach kątowych Idealne rozwiązanie do szlifowania powierzchni.

Wzmocniona nylonem włóknina szlifierska wzmacniana nośnikiem materiałowym


  • Wysoka odporność na rozdarcie, jednolite wykończenie szlifowania, wodoodporność

  • Bez zmian kształtu podczas szlifowania

  • Bez zatykania

  • Bez głębokich szlifów podczas obróbki części karoserii

  • Niższe temperatury szlifowania (niska temperatura robocza)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Zastosowanie: Polerowanie, matowanie, usuwanie zabarwienia odpuszczania, usuwanie wad powierzchni (lekkie zarysowania) i wygładzanie powierzchni


Obrabiane materiały: Doskonałe rozwiązanie do obróbki aluminium, stali, mosiądzu, miedzi, drewna, tworzyw sztucznych i farb

Średnica (Ø)

125 mm

Kolor

Brązowy

Konstrukcja

Zgrubnie

Rozmiar ziarna

80

Maks. prędkość obrotowa

3800 obr/min

Zalecana prędkość obrotowa

1500 obr/min