Linka uszczelniająca do gwintów PTFE
Włókno do uszczelniania gwintów PTFE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Brak daty ważności
- Odporność na rozwój grzybów i bakterii, pleśni, aktywność enzymatyczną i mikrobiologiczną oraz utlenianie
- Absolutna odporność chemiczna na najbardziej agresywne chemikalia, rozpuszczalniki i kwasy
- Niepalne
- Nadaje się do natychmiastowego zastosowania w połączeniach metalowych i w połączeniach z tworzyw sztucznych
- Szpula 175 m w wygodnym pudełku z tworzywa sztucznego z zabezpieczonym ostrzem 360° oraz zintegrowanym płynem montażowym do rur
- Zastępuje wszystkie inne szczeliwa
- Produkt przetestowany i zatwierdzony zgodnie z normami międzynarodowymi: DVGW, BAM, WRAS, TZW, Gastec
Materiały dodatkowe(X)
Nawijać w dowolnym kierunku od początku rury, zapewniając zachodzenie. Nanieść 2 do 3 kropli preparatu smarnego na linkę i równomiernie rozprowadzić. Preparat smarny jest biodegradowalny i całkowicie bezpieczny. Zachować ostrożność, aby użyć wystarczającej ilości materiału, szczególnie na początku rury.
Przestrzegać następujących zaleceń producenta:
1/2 –12 (gwint drobnozwojny) do 18 (gwint zgrubny) zwojów
1 1/2 –16 (gwint drobnozwojny) do 24 (gwint zgrubny) zwojów
Dla innych wymiarów należy odpowiednio dopasować zwoje
Materiał | Politetrafluoroetylen |
Kolor | Biały |
Długość | 175 m |
Min./maks. temperatura pracy | -200 do 240 °C |