Wosk do lakieru, Perfect

Wosk do zabezpieczania lakieru 2 w 1
WOSK DO LAKIERU PERFECT - 250 ML

Nr art. 0893013250
EAN 4062856079537

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Dzięki wysokiej zawartości wosku Carnauba efekt utrzymuje się przez długi czas, zawartość mikrościerniwa umożliwia usunięcie niewielkich wad lakieru.

Wydajny wosk 2 w 1, pozwala na trwałe usunięcie hologramów i mikrozarysowań oraz nałożenie na lakierowaną powierzchnię trwałej warstwy zabezpieczającej podczas jednej operacji.


  • Głęboki połysk

  • Długotrwała ochrona

  • Zawiera mikrościerniwa, które trwałe usuwają hologramy
Uwaga

Zalecamy aplikację przy użyciu naszej pomarańczowej gąbki polerskiej.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Silnie wstrząsnąć przed użyciem. Dokładnie oczyścić powierzchnię, a następnie usunąć zarysowania i niedoskonałości lakieru przez polerowanie. Równomiernie rozprowadzić wosk na gąbce polerskiej, a następnie rozprowadzić niewielką ilość na zabezpieczanej powierzchni. Przyłożyć gąbkę polerską do powierzchni i uruchomić maszynę. Rozprowadzać wosk maszynowo stosując lekki nacisk, z prędkością obrotową 1500–2000 obr./min (rotacyjnie) lub 2000–10 000 obr./min (mimośrodowo).. Resztki wosku wytrzeć czystą ściereczką z mikrofibry.

Zawartość

250 ml

Zapach

Charakterystyczny

Kolor

Biały

Gęstość

0,99 g/cm³

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gąbki polerskie

PAD POLERSKI POMARANCZ 90X25MM

Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach
x 4 szt.
Gąbki polerskie

PAD POLERSKI POMARANCZ 145X25MM

Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach
x 2 szt.
Gąbki polerskie

PAD POLERSKI POMARANCZ 170X30MM

Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach
x 2 szt.
Ściereczka mikroaktywna Basic

ŚCIERECZKI MIKROFIBRA BASIC ZIELONE

Ściereczka mikroaktywna, idealna do czyszczenia i konserwacji pojazdów
x 50 szt.
Ściereczka mikroaktywna Profesjonalne zastosowania

ŚCIERECZKI Z MIKROFIBRY PROFI NIEBIESKIE

Ściereczka Microactive do profesjonalnej konserwacji i czyszczenia powierzchni pojazdów.
x 3 szt.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Polerka PM 200-E

POLERKA EL. PM 200 E

MASTER
Mocne urządzenie do polerowania i gładzenia o niewielkiej, poręcznej konstrukcji
x 1 szt.
Polisher EPM 14-200-E

POLERKA EPM 14-200E

Powerful 1450 W automotive polishing machine ideal for removing scratches
x 1 szt.
Eccentric polisher EPM 140-E COMPACT

POLERKA EPM 140-E COMPACT

Compact and high-performance, with 1,010 W motor and 8 mm polishing stroke for a high level of efficiency
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gąbka czyszcząca Seria glinkowa

CLAY GĄBKA

Efektywne dogłębne czyszczenie i doskonałe przygotowanie powierzchni lakierowanych zapewniające najlepsze wyniki polerskie
x 1 szt.
Gąbka czyszcząca Seria glinkowa

CLAY PAD - 150 MM

Efektywne dogłębne czyszczenie i doskonałe przygotowanie powierzchni lakierowanych zapewniające najlepsze wyniki polerskie
x 1 szt.
Rękawica do czyszczenia Seria glinkowa

CLAY RĘKAWICA POLERSKA

Efektywne dogłębne czyszczenie i doskonałe przygotowanie powierzchni lakierowanych zapewniające najlepsze wyniki polerskie
x 1 szt.
Szmatka czyszcząca Seria glinkowa

CLAY ŚCIERECZKA POLERSKA

Efektywne dogłębne czyszczenie i doskonałe przygotowanie powierzchni lakierowanych zapewniające najlepsze wyniki polerskie
x 1 szt.
Glinka polerska i środek czyszczący

GLINKA POLERSKA 210 G

Syntetyczna glina usuwa mgłę spray’u i inne zanieczyszczenia
x 1 szt.
Uchwyt do butli ze środkiem do polerowania

UCHWYT NA POJEMNIKI Z POLITURA

Stable support for storing polish bottles