Wosk do zabezpieczania podwozia PLUS
Wosk do zabezpieczenia podwozia PLUS
WOSK DO PODWOZI CZARNY-500ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Trwale elastyczna z efektem samozasklepiania
- Zgodność z farbami, gumą i PVC
- Odporność na bryzgi wody słodkiej i słonej, słabe kwasy i zasady
- Bardzo wysoka zawartość cząstek stałych
- Obniżona zawartość LZO
- Wstępnie sucha po 48 godzinach, a następnie woskowata
- Wydajność: 876 g / 1000 ml przy 200 µm 0,28 l/m2
Zalecana grubość suchej warstwy: Co najmniej 50 μm. Przed użyciem produkt należy wymieszać/wstrząsnąć! Po aplikacji odwrócić puszkę aerozolu do góry dnem i rozpylać aż do opróżnienia zaworu.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do obszarów karoserii zagrożonych korozją, takich jak szwy blacharskie (fałdy, szczeliny, kołnierze), krawędzie i powierzchnie. Doskonała przyczepność i bardzo dobra stabilność na powierzchniach metalicznych
Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem. Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona z rdzy, brudu i smaru. Optymalna odległość natrysku: 30 cm. Nanosić cienką warstwę. Ciśnienie robocze: 6 bar
Baza chemiczna | Wosk |
Zawartość | 500 ml |
Zawartość | 400 g |
Kolor | Czarny |
Zawartość frakcji stałej min. | 39 % |
Warunki całkowitego wyschnięcia | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Min. odległość rozpylania | 25 cm |
Czas tworzenia naskórka – warunki | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Min. czas tworzenia naskórka | 48 h |
Czas schnięcia | 150 h |
Czas schnięcia – warunki | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Gęstość | 0,8 g/ml |
Gęstość - warunki | 20°C |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Temperatura aplikacji min. | -30 °C |
Maks. odległość rozpylania | 40 cm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!