Wosk miękki

Wosk miękki
WOSK MIĘKKI KOL. NR 225 PERŁOWOBIAŁY

Nr art. 0890403225

EAN 4053479885261

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wosk miękki

Nr art. 0890403225
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
Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.

Duży wybór kolorów


Dopasowanie kolorów do szerokiej gamy różnych kolorów drewna.



Kolory mogą być mieszane ze sobą


Możliwość dokładnego dopasowania koloru do powierzchni.



Proste nakładanie


Szybkie i łatwe wypełnianie małych zadrapań, rys i drobnych ubytków.



Niewielki koszt naprawy


Umożliwia uniknięcie wymiany lub kosztownej ponownej obróbki całej powierzchni.

Uwaga
  • Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

  • Postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do każdego zestawu asortymentu.

  • Należy pamiętać, że drewno ma naturalny kolor, który zależy od wielu różnych czynników. Dlatego należy stosować zawsze kilka kolorów wosku w celu zapewnienia, że prace retuszerskie nie będą widoczne.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Szczególnie nadają się do wielu rodzajów miękkiego drewna. Do wypełniania pęknięć forniru, rys wzdłużnych i poprzecznych, otworów, wgnieceń, małych pęknięć i rys oraz małych otwartych spoin nie podlegających większym obciążeniom, jak np. boki szafek, plecy lub drzwi.

Instrukcja

Usunąć część wosku za pomocą szpachelki (nr art. 089030530) i obrobić naprawiany obszar. Usunąć nadmiar wosku za pomocą szpachelki. Odrysować słoje drewna za pomocą materiałów do uzupełniania ubytków i przywrócić strukturę porów. Na koniec należy uszczelnić powierzchnię przezroczystym lakierem. Dodatkowe informacje można znaleźć na karcie danych technicznych.

Baza chemiczna

Wosk

Kolor

Biały perłowy RAL 1013

Gęstość

0,001 g/l

Min. temperatura kroplenia

74 °C

Temperatura kroplenia – warunki

DIN 51801

Czas stosowania min.

2 min

Czas stosowania maks.

3 min

Temperatura mięknięcia

66 °C

Temperatura mięknięcia – warunki

Spełnia wymagania ISO 2207

Punkt zapłonu min.

80 °C

Rozpuszczalne w wodzie

Nie

Przechowywanie od daty produkcji

4 lata

Przechowywanie - warunki

w temperaturze pokojowej

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szpachelka do prac retuszerskich

PLN-F.SRF-PLA

Do nakładania wypełniaczy, takich jak 2-składnikowy wypełniacz RSM do naprawy, wosk twardy, wosk miękki i wosk retuszerski.
x 2 szt.
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica domowa
Rękawica domowa
Opis:
Poziom przenikania: 4
Najwyższej jakości rękawica do czyszczenia, odporna na przenikanie płynów, z naturalnego lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 6
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Opis:
Poziom przenikania: 4
Wyściółka bawełniana
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 6
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 6
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 6
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 6
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań